曜日別特売
QSW-M5216-1T QNAP 超高速25GbEファイバーマネージドスイッチ QNAP 79431795

QNAP 超高速25GbEファイバーマネージドスイッチ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79431795
品番
QSW-M5216-1T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

QSW-M5216-1Tは、1つの10GbENBASE-Tポートを備えた16ポート25GbESFP28ファイバーマネージドスイッチです。 QSW-M5216-1Tは、ユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェイスを介してレイヤー2スイッチングとネットワーク管理をサポートし、IT以外の専門家でも使用できるエントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。 QSW-M5216-1Tは、超高速の25GbE速度と820Gbpsのバックボーンスイッチング容量を提供し、サーバールーム内の25GサーバーおよびNASにアップリンクするコアスイッチとして、または25G / 10Gスイッチに接続して高速ストレージやビデオを高速化するコアスイッチとして機能します。編集、仮想化、およびAIアプリケーション。 QSW-M5216-1Tは、手頃な価格で高い互換性を実現する柔軟なネットワークインターフェイスを提供し、既存のネットワークインフラストラクチャに統合することで、中小企業が超高速バックボーンネットワークに迅速にアップグレードできるようにします。

仕様
●10GbE BASE-T(RJ45):1●25GbE SFP28:16●MACアドレステーブル:32K●スイッチング容量:820Gbps●ノンブロッキングスループットの合計:410Gbps●ポートの数:17●管理タイプ:Web管理●管理ポート:1×1GbE RJ45
電源
内部電源ユニット
最大消費電力(W)
32.602
入力電源
AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
100-240VAC、50/60 Hz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする