大香
リードディフューザー 竹彩香 りらく 50mL サクラ
置くだけで和の香りを楽しめるディフューザーです。
桐箱に咲く彩り豊かな竹スティックから、お香のように豊かで深い香りが広がります。
自分用はもちろん、大切な人へのちょっとしたプレゼントにも喜ばれます。
仕様
芳香期間:約1ヶ月
容量(mL)
約50
長さ(cm)
スティック:約23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約 5.8×5.8×9
アズワン品番
54-1494-83
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79430998
37023
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください