リードディフューザー TOLEWA 100mL ジャスミンブーケ
シンプルな吹きガラスのリードディフューザーです。
どんなインテリアにも馴染む、透明感のあるシンプルなデザインです。
天然香料100%の香りは4種類あり、ナチュラルでありながらリッチな香りです。
心がふっと軽くなるような安らぎの香りをお楽しみください。
芳香期間は、約1~2ヶ月です。(ご使用環境により異なります)
- 仕様
- 芳香期間:約1~2ヶ月(使用環境によって異なる)
- 付属品
- 処方液:100mL ラタンスティック:7本 ガラスびん
- 容量(mL)
- 約100
- 質量(g)
- 約340
- 高さ(cm)
- ラタンスティック:22
- 直径×高さ(cm)
- ガラスびん:約6×7.5
- アズワン品番
- 54-1494-13
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。ヘルスケア の新着商品
カテゴリ


















