QNAP 10GbEネットワーク拡張カード
10GbEネットワーク拡張カードは、最大10Gbps(標準のギガビットイーサネットの10倍)を提供し、データ転送パフォーマンスを大幅に向上します。
- 仕様
- ●IEEE規格:IEEE 802.3an
IEEE 802.3bz●PCIeとレーン:PCIe 3.0×4●ポートとケーブル:RJ-45、カテゴリ6クラス以上のケーブル●対応QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)●対応オペレーティングシステム:At least QTS/QuTS hero 5.0.0.2309
- セット内容
- 1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット
- 寸法(mm)
- 89.3length×1-slotwidth×Low-profile(ThedimensionisbasedonPCBAsize×notincludingthebracket)
- ブラケット
- ロープロファイル用ブラケットを装着済み。フルハイトブラケットおよび専用ブラケット(一部のQNAP NAS用)を同梱
- コネクタ
- NBASE-T (RJ45)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート
- 1 x NBASE-T (RJ45)
- 転送速度(Gbps)
- 10/5/2.5/1/100Mbps
- コントローラ
- Marvell AQtion AQC107
- 内容量
- 1台
パソコン/周辺機器 の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥769,780¥699,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 48TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥1,044,780¥949,800カテゴリ
























