仕様●IEEE規格:IEEE 802.3an
IEEE 802.3bz●PCIeとレーン:PCIe 3.0×4●ポートとケーブル:RJ-45、カテゴリ6クラス以上のケーブル●対応QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)●対応オペレーティングシステム:At least QTS/QuTS hero 5.0.0.2309
セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット寸法(mm)89.3length×1-slotwidth×Low-profile(ThedimensionisbasedonPCBAsize×notincludingthebracket)ブラケットロープロファイル用ブラケットを装着済み。フルハイトブラケットおよび専用ブラケット(一部のQNAP NAS用)を同梱コネクタNBASE-T (RJ45)RoHS指令(10物質対応)対応ポート1 x NBASE-T (RJ45)転送速度(Gbps)10/5/2.5/1/100MbpsコントローラMarvell AQtion AQC107