- 災害用アルミ蜜芋(やわらか蜜いも) 農福産業 79431610

- 災害用アルミ蜜芋(やわらか蜜いも) 農福産業 79431610
- 災害用アルミ蜜芋(やわらか蜜いも) 農福産業 79431610

災害用アルミ蜜芋(やわらか蜜いも)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
79431610
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥939
販売価格(税別)
¥869

災害時こそおいしい食事にこだわりたい甘くておいしい熟成やきいもの備蓄食。袋のまますぐに食べられて衛生的。
国産の紅はるかを、特許製法でじっくり熟成。糖度は40度以上。
砂糖や添加物は一切使わず、素材そのものの甘みとスプーンですくえるほどのなめらかさを引き出しました。
完全密封・無菌加工で、常温のまま5年間保存が可能。
開けてすぐに食べられれ、高齢の方やお子さまにもやさしい味わいです。
栄養も豊富で食物繊維もたっぷり。災害時に起こりやすい便秘や体調不良の対策にも役立ちます。
備えておきたい!だけでなく、普段から食べたい!と選ばれている新しい備蓄食です。

用途
非常時も日常も美味しく役立つ備蓄食
成分
(栄養成分表示(100あたり))熱量:163kcal、たんぱく質:1.4g、脂質:0.2g、炭水化物:39g、食塩相当量:0.013g
内容量(g)
1袋(190
原材料
さつまいも(国産紅はるか)
注意
※保存方法:常温で保存してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする