曜日別特売
BTK-100 超硬ブロックゲージ K級相当 SK(新潟精機) 79516398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTK-100 超硬ブロックゲージ K級相当 SK(新潟精機) 79516398
BTK-100 超硬ブロックゲージ K級相当 SK(新潟精機) 79516398

超硬ブロックゲージ K級相当

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は寸法など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
1
注文コード
79516398
品番
BTK-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。
国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
K級相当品です。
専用PCケース付です。

用途
ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに
寸法(mm)
1
本体寸法(mm)
W1×H9×D30
本体質量(g)
4
付属品
PCケース
材質
本体:超硬合金
断面寸法(mm)
30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法許容差(μm)
±0.20(差幅0.05)
熱膨張係数
4.5×10-6乗/K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする