鉄レベル

鉄レベル - アカツキ製作所(KOD)

ニッケルメッキ仕上げで錆に対する耐食性に強いです。
従来品と比べ気泡管が見やすくなりました。

用途
溶接作業などでの水平の確認に。
トラスコ品番
125-8474
材質
鋳鉄
長さ(mm)
230
厚さ(mm)
22.5
色
気泡管:黄色
高さ(mm)
40.5
精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管
チューブ型樹脂製気泡管
溝の形
測定面:V溝
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06108991L-880 230MM
¥16,225
¥9,198
¥10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする