レーザーレベルメーター

レーザーレベルメーター - HANMATEK

2ライン自動レベリングで高精度な水平・垂直ライン 2ライン測定モデルのHanmatekレーザーレベルメーターは、自動補正機能で4°±1°の範囲内で正確な水平・垂直ラインを表示します。作業効率を大幅に向上させます。
赤・緑ビームの選択可能で視認性に優れる 赤ビームと緑ビームの2種類から選択可能。特に明るい環境下でも視認性が高く、10mまでの水平ラインと5mまでの垂直ラインを鮮明に表示します。
IP54防水防塵設計で多様な現場に対応 IP54保護等級を備え、粉塵や水滴から本体をしっかり保護。工事現場や屋外作業でも安心して使用でき、耐久性に優れた設計です。
ABS+TPR樹脂ハンドルで快適な把持感 ABS+TPRラバーハンドル採用で、長時間の使用でも手に負担がかかりません。滑りにくく、安定した操作が可能で、作業中のストレスを軽減します。
Class 2レーザーで安全に使用可能 IEC/EN60825-1/2007準拠のClass 2レーザーで、出力は1mW未満。安全基準を満たしており、日常的な使用でも安心して活用できます。
軽量コンパクト設計で携帯性に優れる サイズは10×9×9cm、重量は0.367kgと軽量で、バッグや工具箱に簡単に収納可能。持ち運びに最適な設計です。
CE/FCC/ROHS認証済みで信頼性保証 CE、FCC、RoHS認証を取得しており、品質と安全性が検証されています。国内外での使用に適した信頼性の高い製品です。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04430978LV1Red Light
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
04431048LV1GGreen Light
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする