鋼ピンゲージセット
呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。
サブゼロ処理済です。
合格証付です。
- 用途
- 穴径などの精度確認に
- 材質
- 本体:鋼
- 長さ(mm)
- 50
- 区分(mm)
- 0.025とび
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 真円度(μm)
- 1.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。全8種類を絞り込む
セット内容
径精度(μm)
内容量
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ





























