※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
鋼ピンゲージセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(140本)
セット内容
6.300-9.775(0.025トビ)
注文コード
79436169
品番
PG-2A マイナス
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。
サブゼロ処理済です。
合格証付です。
用途
穴径などの精度確認に
セット内容
6.300-9.775(0.025トビ)
本体寸法(mm)
W333×H72×D235
本体質量(g)
3950
組本数
140本
径精度(μm)
2-5(呼び寸からマイナス)
材質
本体:鋼
長さ(mm)
50
区分(mm)
0.025とび
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
1.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。