曜日別特売

鋼ピンゲージセット

鋼ピンゲージセット - SK(新潟精機)鋼ピンゲージセット - SK(新潟精機)鋼ピンゲージセット - SK(新潟精機)鋼ピンゲージセット - SK(新潟精機)

呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。
サブゼロ処理済です。
合格証付です。

用途
穴径などの精度確認に
材質
本体:鋼
長さ(mm)
50
径精度(μm)
2-5(呼び寸からプラス)
区分(mm)
0.025とび
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
1.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
セット内容
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
セット内容
本体寸法(mm)
本体質量(g)
組本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79436047PG-2A プラス1セット(140本)6.300-9.775(0.025トビ)W333×H72×D2353950140本
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
79436275PG-2B プラス1セット(110本)9.800-12.525(0.025トビ)W333×H72×D2355380110本
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
79436501PG-2C プラス1セット(18本)12.550-12.975(0.025トビ)W325×H71×D265220018本
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
79437605PG-2A プラス(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(140本)6.300-9.775(0.025トビ)W333×H72×D2353950140本
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79437831PG-2B プラス(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(110本)9.800-12.525(0.025トビ)W333×H72×D2355380110本
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79438050PG-2C プラス(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(18本)12.550-12.975(0.025トビ)W325×H71×D265220018本
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする