曜日別特売
PG-2A プラス(校正書・トレーサビリティ体系図付) 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機) 79437605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PG-2A プラス(校正書・トレーサビリティ体系図付) 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機) 79437605
PG-2A プラス(校正書・トレーサビリティ体系図付) 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機) 79437605
PG-2A プラス(校正書・トレーサビリティ体系図付) 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機) 79437605
PG-2A プラス(校正書・トレーサビリティ体系図付) 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機) 79437605

鋼ピンゲージセット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量
1セット(140本)
セット内容
6.300-9.775(0.025トビ)
注文コード
79437605
品番
PG-2A プラス(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。
サブゼロ処理済です。
合格証付です。

用途
穴径などの精度確認に
セット内容
6.300-9.775(0.025トビ)
本体寸法(mm)
W333×H72×D235
本体質量(g)
3950
組本数
140本
材質
本体:鋼
長さ(mm)
50
径精度(μm)
2-5(呼び寸からプラス)
区分(mm)
0.025とび
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
1.5
校正証明書
付き
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする