エアクッション アウトドア 座布団 スタイル 5way ザブポン WZP-S01シリーズ
膨らませるだけで何度でも使えるエアクッションです。
付属のストローで空気を入れて膨らますだけで簡単にエアクッションになります。
繰り返し使えるので、使い終わった後は空気を抜けば付属の外袋にコンパクトに収納ができて、持ち運びにも便利です。
屋内や屋外でも使用できるので、いろいろな場面で使えます。
- 付属品
- ストロー3本
- 材質
- 本体:ポリエチレン ストロー:ポリプロピレン
- 耐荷重(kg)
- 100
- 耐熱温度(℃)
- 60
- 耐冷温度(℃)
- -20
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 使用前:約40×61×0.01、使用時:約40×44×3.5
- アズワン品番
- 60-9141-54
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ




















