曜日別特売
10563 伸縮ゲーミングモニターラック タワー ホワイト 山崎実業 79521971

10563 伸縮ゲーミングモニターラック タワー ホワイト 山崎実業 79521971
10563 伸縮ゲーミングモニターラック タワー ホワイト 山崎実業 79521971
10563 伸縮ゲーミングモニターラック タワー ホワイト 山崎実業 79521971
10563 伸縮ゲーミングモニターラック タワー ホワイト 山崎実業 79521971
10563 伸縮ゲーミングモニターラック タワー ホワイト 山崎実業 79521971

伸縮ゲーミングモニターラック タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79521971
品番
10563
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,820
販売価格(税別)
¥6,200
材質
本体:スチール(粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
4060
耐荷重(kg)
10(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.5~90×24.3×8.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
天板下:46.8~86.2×24.3×6.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする