AVIOT
ポータブル電源
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
79522095
品番
PS-EX3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
質量(kg)
25.2
色
PS-F3000対応
寸法(cm)
27×53.6×25.5
バッテリー
リン酸リチウム
互換性
ノートパソコン
バッテリー容量(mAh)
800000
モデル
取替え可能電話機:PS EX3000