PHE-C-B 薄型盤用熱交換機(Cタイプ)

PHE-C-B 薄型盤用熱交換機(Cタイプ) - 日東工業

薄さを重視したコンパクトタイプ。放熱方式はプレート方式を採用しています。ファンは取り外しが可能なため、メンテナンスが容易です。

用途
側面取付型(キャビネット内・内側取付用)樹脂羽ファンタイプ
付属品
パッキン、取付ねじ、取扱説明書
質量(kg)
5.2
摘要
サーモスタットは内蔵していません
定格電圧(V)
単相:AC200
定格電流(A)
0.21/0.23
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
32/31
寸法(縦×横×深さ)(mm)
720(7フランジ含む縦50)×200×50
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
起動電流(A)
0.38/0.31
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格能力(W/K)
13/15
内容量
1台
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79525236PHE-15C-2B
¥34,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする