日東工業
PHE-C-B 薄型盤用熱交換機(Cタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79525236
品番
PHE-15C-2B
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
薄さを重視したコンパクトタイプ。放熱方式はプレート方式を採用しています。ファンは取り外しが可能なため、メンテナンスが容易です。
用途
側面取付型(キャビネット内・内側取付用)樹脂羽ファンタイプ
付属品
パッキン、取付ねじ、取扱説明書
質量(kg)
5.2
摘要
サーモスタットは内蔵していません
定格電圧(V)
単相:AC200
定格電流(A)
0.21/0.23
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
32/31
寸法(縦×横×深さ)(mm)
720(7フランジ含む縦50)×200×50
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
起動電流(A)
0.38/0.31
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格能力(W/K)
13/15
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600