長時間冷却保冷剤200g
長時間4~6時間冷却
使用環境により異なります。
固まるまでの時間:12~24時間
使用環境により異なります。
- 用途
- アイスバックやメッシュベストの交換用保冷剤に!
- セット内容
- 保冷剤×2個
- 材質
- 外装パック:ポリエチレン 内容物:水、増粘剤
- 寸法(mm)
- 約190×115/個
- 質量(g/個)
- 約200
- 入数
- 2個セット
- 内容量
- 1セット
注意
※異常を感じたら使用を中止して下さい。※ お子様の手の届く所に置かないで下さい。
※ ご家庭の冷凍庫で十分に凍結後ご使用ください。
※ 取扱の際は、投げたり、尖ったものにぶつけないでください。
※ 内容物は食べられません。お子様やペットの誤食には十分にご注意ください。
※ 冷凍庫の開閉が多い場合、庫内に食材が多い場合は凍結しにくい場合があります。
春夏 トップス の新着商品
カテゴリ


















