ブレイン
長時間冷却保冷剤200g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79539568
品番
BR-548
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
長時間4~6時間冷却
使用環境により異なります。
固まるまでの時間:12~24時間
使用環境により異なります。
用途
アイスバックやメッシュベストの交換用保冷剤に!
セット内容
保冷剤×2個
材質
外装パック:ポリエチレン 内容物:水、増粘剤
寸法(mm)
約190×115/個
質量(g/個)
約200
入数
2個セット
注意
※異常を感じたら使用を中止して下さい。
※ お子様の手の届く所に置かないで下さい。
※ ご家庭の冷凍庫で十分に凍結後ご使用ください。
※ 取扱の際は、投げたり、尖ったものにぶつけないでください。
※ 内容物は食べられません。お子様やペットの誤食には十分にご注意ください。
※ 冷凍庫の開閉が多い場合、庫内に食材が多い場合は凍結しにくい場合があります。