氷のうベスト アイスバックLite
氷を入れてしっかり冷やせる。
真夏の暑さ&熱中対策に! 氷や冷水を水タンクに入れて使用するとしっかりと冷やすことができ、 熱中対策に効果的です。繰り返し使用できます。
使用方法
1.水や氷を水タンクに適量入れて、中の空気を抜いてからしっかりキャップを閉めてください。
2. 保冷剤をお持ちの方は、保冷剤ポケットに入れてください。
3.ベストを背負いマジックテープで調整して使用。
- 用途
- 炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
- セット内容
- ウェア、水タンク
- 種別
- ベスト
- 色
- ブラック
- サイズ
- フリー
- 口径(Φmm)
- キャップ内側:52
- 胸囲(cm)
- 約100まで
- 機能
- 冷却、吸収速乾性
- 材質(タンク)
- ポリウレタン
- 素材
- ポリエステル
- タンク寸法(mm)
- 約175×175
- 内容量
- 1個
注意
※キャップは最後まできっちりと強く閉めてください。※キャップがしっかり閉まっていないとネジのすき間から水漏れをする恐れがございます。
※結露によって衣類や装着部分が濡れることがありますので、予めご了承下さい。
※氷が溶けたらコンビニなどで補充してご使用下さい。(氷は本製品の氷投入口のサイズ内の氷をご使用下さい。)
※冷凍庫に入れて凍らせないでください。
※お湯を入れないでください。
春夏 トップス の新着商品
カテゴリ




















