BR-786 氷のうベスト アイスバックLite ブレイン 79539401

BR-786 氷のうベスト アイスバックLite ブレイン 79539401
BR-786 氷のうベスト アイスバックLite ブレイン 79539401
BR-786 氷のうベスト アイスバックLite ブレイン 79539401
BR-786 氷のうベスト アイスバックLite ブレイン 79539401
BR-786 氷のうベスト アイスバックLite ブレイン 79539401
BR-786 氷のうベスト アイスバックLite ブレイン 79539401
BR-786 氷のうベスト アイスバックLite ブレイン 79539401
BR-786 氷のうベスト アイスバックLite ブレイン 79539401

氷のうベスト アイスバックLite

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79539401
品番
BR-786
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

氷を入れてしっかり冷やせる。
真夏の暑さ&熱中対策に! 氷や冷水を水タンクに入れて使用するとしっかりと冷やすことができ、 熱中対策に効果的です。繰り返し使用できます。
使用方法
1.水や氷を水タンクに適量入れて、中の空気を抜いてからしっかりキャップを閉めてください。
2. 保冷剤をお持ちの方は、保冷剤ポケットに入れてください。
3.ベストを背負いマジックテープで調整して使用。

用途
炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
セット内容
ウェア、水タンク
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
フリー
口径(Φmm)
キャップ内側:52
胸囲(cm)
約100まで
機能
冷却、吸収速乾性
材質(タンク)
ポリウレタン
素材
ポリエステル
タンク寸法(mm)
約175×175
注意
※キャップは最後まできっちりと強く閉めてください。
※キャップがしっかり閉まっていないとネジのすき間から水漏れをする恐れがございます。
※結露によって衣類や装着部分が濡れることがありますので、予めご了承下さい。
※氷が溶けたらコンビニなどで補充してご使用下さい。(氷は本製品の氷投入口のサイズ内の氷をご使用下さい。)
※冷凍庫に入れて凍らせないでください。
※お湯を入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする