スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ28

スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ28 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ28 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-1】
メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)

色
【ホルダー】ブラック
巻取径(Φmm)
Φ28
内容量
1キット
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
795424811068435【ワイヤー金具】メッキ
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
795449491061162【ワイヤー金具】メッキ
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
795472951071098SU【ワイヤー金具】ステンレス
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
795479161068965SU【ワイヤー金具】ステンレス
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
795515811068917SU【ワイヤー金具】ステンレス
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
795549771071098SU【ワイヤー金具】ステンレス
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
795554581061152SU【ワイヤー金具】ステンレス
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
795587751068965【ワイヤー金具】メッキ
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
795599561061152【ワイヤー金具】メッキ
¥12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする