グリップウォーマー360A (ヒーター全周)
冬季の快適性と握りやすさを追求
車両の配線を加工せずスマートに取り付けが可能なヤマハ車専用設計
ヒーター全周シリーズ
純正グリップと変わらないグリップ径
ムラなく温まる
操作しやすいスイッチ
出力自動調整
表示されている車両でも年式/仕様によっては装着できない車両もございますので、必ず「グリップウォーマー車両別適応表」をご確認ください。
- 内容量
- 1個
注意
※・グリップウォーマーを使用する時は、必ずグローブを着用してください。※・外気温が20度以上の場合はグリップウォーマーの出力が高い設定のまま使用しないでください。
※・グリップが摩耗したり破損したりした場合は、グリップウォーマーの使用を止め、グリップを交換してください。
※・MT-07、XSR700はスタンダードに対し約10%ハイスロットル仕様になります。
※・SCR950はエンジン始動後にコントローラーを操作してください。
※・XT250、XG250は右側のヒートスポット位置が指先ではなく手のひら側になる為、左右で温度差を感じる場合があります。
※・XT250、XG250はハンドルガードを装着する場合は、別途コーンエキスパンダーGH(Q5K-YSK-041-E16)が必要になります。
ハンドル周り の新着商品
カテゴリ