スロットルKIT [ホルダー:TYPE-2 BLK] 巻取Φ36
アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-2】
コンパクトな薄型のスロットルホルダー。(厚さ15mm)
- 色
- 【ホルダー】ブラック
- 巻取径(Φmm)
- Φ36
- 内容量
- 1キット
ハンドル周り の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79543628,79551039,79558520 スロットルKIT [ホルダー:TYPE-2 BLK] 巻取Φ36 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79541598-260519-02.jpg)
![注文コード:79545685,79547241 スロットルKIT [ホルダー:TYPE-2 BLK] 巻取Φ36 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79552807-260519-02.jpg)
















