スロットルKIT [ホルダー:TYPE-2 SIL] 巻取Φ28

スロットルKIT [ホルダー:TYPE-2 SIL] 巻取Φ28 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]スロットルKIT [ホルダー:TYPE-2 SIL] 巻取Φ28 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-2】
コンパクトな薄型のスロットルホルダー。(厚さ15mm)

色
【ホルダー】シルバー
内容量
1キット
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(金具)
巻取径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
795406701069434【ワイヤー金具】メッキΦ28
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
795427271069904SU【ワイヤー金具】ステンレスΦ28
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
795472681069964SU【ワイヤー金具】ステンレスΦ28
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
795528501062161【ワイヤー金具】メッキΦ28
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
795561851062151SU【ワイヤー金具】ステンレスΦ28
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
795580571074097SU【ワイヤー金具】メッキΦ40
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
795581451069964【ワイヤー金具】メッキΦ28
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
795589581074097SU【ワイヤー金具】メッキΦ40
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
795606471062151【ワイヤー金具】メッキΦ28
¥14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする