スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 Gメタ] 巻取Φ42

スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 Gメタ] 巻取Φ42 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 Gメタ] 巻取Φ42 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-3】
分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)

色
【ホルダー】ガンメタ
内容量
1キット
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(金具)
巻取径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
795425601077115SU【ワイヤー金具】ステンレスΦ42
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
795439961077115SU【ワイヤー金具】ステンレスΦ42
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
795521251063553SU【ワイヤー金具】ステンレスΦ42
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
795561581063563【ワイヤー金具】メッキΦ42
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
795569711067724SU【ワイヤー金具】ステンレスΦ42
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
795586081067452【ワイヤー金具】メッキΦ42
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
795609611067982【ワイヤー金具】メッキΦ42
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
795611801067982SU【ワイヤー金具】ステンレスΦ44
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
795469611063553【ワイヤー金具】メッキΦ42
¥12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする