ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ38/40
レースユースで高い支持を得た「ハイスロットルキットEVO」がさらなる改良を加えて「EVO2」に進化!
プロチームからのフィードバックを得て進化を続ける、ハイスペックモデルです。
特に、ワイヤー交換作業の大幅な時間短縮ができる点は高く評価されており、レースコンセプトから誕生した製品でありながらストリートユースにもオススメの逸品に仕上がっています。
スロットル操作性
スロットル開閉のダイレクト感がありながら、摩擦抵抗を徹底的に減らす構造でなめらかでガタつきなく操作。
メンテナンス性
少ない手順で分解でき、スロットルワイヤーやブラケットの交換がスピーディ!
耐久性
シンプルな構成と高い加工精度で、長く安心してご使用いただけます。
ブラケット:開度違いの2サイズのブラケットを付属
120mmグリップ付属
- 色
- 【ホルダー】シルバー
- ブラケット
- Φ38/40
- ホルダー
- スモール
- 内容量
- 1キット
ハンドル周り の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79549140 ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ38/40 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79549140-260519-02.jpg)
![注文コード:79556271 ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ38/40 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79556271-260519-02.jpg)
![注文コード:79558870 ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ38/40 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79558870-260519-02.jpg)

















