スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ42
アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-1】
メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)
- 色
- 【ホルダー】ブラック
- 適合車種
- KAWASAKI ZX-10R '2006 ~ '2007, KAWASAKI Ninja250R '2008 ~ '2012
- 巻取径(Φmm)
- Φ42
- 内容量
- 1キット
注意
※NINJA250Rへの装着には別途スイッチキットが必要です。ハンドル周り の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79549578 スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ42 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79542481-260519-02.jpg)
![注文コード:79560909 スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ42 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79551581-260519-02.jpg)

















