曜日別特売

スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 BLK] 巻取Φ44

スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 BLK] 巻取Φ44 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-3】
分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)

用途
TMR用
色
【ホルダー】ブラック
巻取径(Φmm)
【インナー】Φ44
内容量
1キット
注意
※TDMRキャブレターには装着できません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
795434361067279メッキ金具 900mm
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
795447481067635メッキ金具 1050mm
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
795499891067271メッキ金具 800mm
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
795508201067263メッキ金具 700mm
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする