曜日別特売

SIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ1042 ED SWA

SIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ1042 ED SWA - SIGHTRONSIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ1042 ED SWA - SIGHTRON

EDレンズ&フィールドフラットナーを採用した見掛視界70°の完全防水タイプの広視野10倍双眼鏡

仕様
プリズム:ダハプリズム
寸法(mm)
123×67×156
質量(g)
906
倍率
10倍
コーティング
フルマルチコート
最短合焦距離
1.8m
対物レンズ有効径(mm)
42
明るさ
17.6
ひとみ径(Φmm)
4.2
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
7.8
防水
完全防水
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79573500B379
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする