SIGHTRON
SIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ1042 ED SWA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79573500
品番
B379
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
EDレンズ&フィールドフラットナーを採用した見掛視界70°の完全防水タイプの広視野10倍双眼鏡
仕様
プリズム:ダハプリズム
寸法(mm)
123×67×156
質量(g)
906
倍率
10倍
コーティング
フルマルチコート
最短合焦距離
1.8m
対物レンズ有効径(mm)
42
明るさ
17.6
ひとみ径(Φmm)
4.2
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
7.8
防水
完全防水