曜日別特売

SIGHTRON 広視野双眼鏡 SⅠ525SWAⅡ

SIGHTRON 広視野双眼鏡 SⅠ525SWAⅡ - SIGHTRONSIGHTRON 広視野双眼鏡 SⅠ525SWAⅡ - SIGHTRONSIGHTRON 広視野双眼鏡 SⅠ525SWAⅡ - SIGHTRON

実視界15°という驚異のワイドアングルを実現したコンパクト5倍双眼鏡。実視界15°の驚異の広視野(見掛視界:66.7°)を実現。全面マルチコートを施し、抜群の明るさを確保しています。大型ピントリングは操作性に優れ、手袋着用時でも快適にお使いいただけます。対物レンズ部に防塵用平面ガラスを採用しています。最短合焦距離は2mで、室内など近距離の使用も可能となります。ホールディングが良いコンパクトボディとなります。手になじむエラストマー外装を採用しています。眼鏡使用時にも使いやすいツイストアップ見口を採用しています。

仕様
プリズム:ダハプリズム
寸法(mm)
118×50×132
質量(g)
572
倍率
5倍
コーティング
フルマルチコート
最短合焦距離
2m
対物レンズ有効径(mm)
25
明るさ
23
ひとみ径(Φmm)
4.8
アイレリーフ(mm)
13.8
実視界(°)
15
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79573457SIB40-1143
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする