曜日別特売
SIB40-1143 SIGHTRON 広視野双眼鏡 SⅠ525SWAⅡ SIGHTRON 79573457

SIB40-1143 SIGHTRON 広視野双眼鏡 SⅠ525SWAⅡ SIGHTRON 79573457
SIB40-1143 SIGHTRON 広視野双眼鏡 SⅠ525SWAⅡ SIGHTRON 79573457
SIB40-1143 SIGHTRON 広視野双眼鏡 SⅠ525SWAⅡ SIGHTRON 79573457

SIGHTRON 広視野双眼鏡 SⅠ525SWAⅡSIB40-1143

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79573457
品番
SIB40-1143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

実視界15°という驚異のワイドアングルを実現したコンパクト5倍双眼鏡。実視界15°の驚異の広視野(見掛視界:66.7°)を実現。全面マルチコートを施し、抜群の明るさを確保しています。大型ピントリングは操作性に優れ、手袋着用時でも快適にお使いいただけます。対物レンズ部に防塵用平面ガラスを採用しています。最短合焦距離は2mで、室内など近距離の使用も可能となります。ホールディングが良いコンパクトボディとなります。手になじむエラストマー外装を採用しています。眼鏡使用時にも使いやすいツイストアップ見口を採用しています。

仕様
プリズム:ダハプリズム
寸法(mm)
118×50×132
質量(g)
572
倍率
5倍
コーティング
フルマルチコート
最短合焦距離
2m
対物レンズ有効径(mm)
25
明るさ
23
ひとみ径(Φmm)
4.8
アイレリーフ(mm)
13.8
実視界(°)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする