SIGHTRON ズーム単眼鏡 SAFARI8-25X25BK
最短合焦距離50cmと至近距離から無限遠まで使用できる遠近両用のSIGHTRON(サイトロン)8倍~25倍ズーム単眼鏡です。対物レンズ25mm、倍率8倍~25倍のコンパクトズーム式単眼鏡です。広視野の8倍で対象を捉え、高倍率25倍まで一気にズームアップすることができます。最短合焦距離50cm、至近距離からでも対象物や細かく読みにくい文字など手軽に見ることができます。至近距離から無限遠まで使える遠近両用の単眼鏡となります。質量120gと軽量・コンパクトサイズですので、持ち運びにとても便利です。スポーツ観戦や屋外ライブなどのアウトドア、美術鑑賞などの室内使用まで、様々なシーンに携行いただけます。マルチコートでクリアな視界を実現しています。スケール採用で素早いピント調整が可能です。対象物までのおおよその距離をスケールで合わせた後、フォーカスノブにて細かいピント調整がおこなえます
- 仕様
- プリズム:ダハプリズム
- 寸法(mm)
- 121×32
- 質量(g)
- 120
- 倍率
- 8~25倍
- コーティング
- マルチコート
- 最短合焦距離
- 50cm
- 対物レンズ有効径(mm)
- 25
- 明るさ
- 9.61~1.56
- ひとみ径(Φmm)
- 3.1~1.25
- アイレリーフ(mm)
- 15
- 実視界(°)
- 4.0~2.1
- 内容量
- 1個
単眼鏡/双眼鏡 の新着商品
カテゴリ


























