曜日別特売
M057BK SIGHTRON ズーム単眼鏡 SAFARI8-25X25BK SIGHTRON 79573448

M057BK SIGHTRON ズーム単眼鏡 SAFARI8-25X25BK SIGHTRON 79573448
M057BK SIGHTRON ズーム単眼鏡 SAFARI8-25X25BK SIGHTRON 79573448
M057BK SIGHTRON ズーム単眼鏡 SAFARI8-25X25BK SIGHTRON 79573448
M057BK SIGHTRON ズーム単眼鏡 SAFARI8-25X25BK SIGHTRON 79573448
M057BK SIGHTRON ズーム単眼鏡 SAFARI8-25X25BK SIGHTRON 79573448

SIGHTRON ズーム単眼鏡 SAFARI8-25X25BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79573448
品番
M057BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

最短合焦距離50cmと至近距離から無限遠まで使用できる遠近両用のSIGHTRON(サイトロン)8倍~25倍ズーム単眼鏡です。対物レンズ25mm、倍率8倍~25倍のコンパクトズーム式単眼鏡です。広視野の8倍で対象を捉え、高倍率25倍まで一気にズームアップすることができます。最短合焦距離50cm、至近距離からでも対象物や細かく読みにくい文字など手軽に見ることができます。至近距離から無限遠まで使える遠近両用の単眼鏡となります。質量120gと軽量・コンパクトサイズですので、持ち運びにとても便利です。スポーツ観戦や屋外ライブなどのアウトドア、美術鑑賞などの室内使用まで、様々なシーンに携行いただけます。マルチコートでクリアな視界を実現しています。スケール採用で素早いピント調整が可能です。対象物までのおおよその距離をスケールで合わせた後、フォーカスノブにて細かいピント調整がおこなえます

仕様
プリズム:ダハプリズム
寸法(mm)
121×32
質量(g)
120
倍率
8~25倍
コーティング
マルチコート
最短合焦距離
50cm
対物レンズ有効径(mm)
25
明るさ
9.61~1.56
ひとみ径(Φmm)
3.1~1.25
アイレリーフ(mm)
15
実視界(°)
4.0~2.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする