曜日別特売

303 マリンタッチレスシーラント

303 マリンタッチレスシーラント - 303Products303 マリンタッチレスシーラント - 303Products303 マリンタッチレスシーラント - 303Products

? ワックスがけの代わりに、まったく手を使わずに、より速く車を仕上げることができます。
? スプレーして洗い流すだけの簡単作業、たった数分でワックスがけと同じように水をはじく保護効果を得ることができます。
? また、ワックスやセラミックコーティングの間隔を?くしたい場合にも最適です。クリアコート、ゲルコート、ファイバーグラス、
プラスチック、フロントガラス、ホイールにも使用できます。
? 液化ガラスであるSiO2を採用、撥水性と耐久性を高めるために疎水性成分を加えました。
? ボトル内の化学物質の相乗効果により、あらゆる外装表面に結合することができます。
? 船舶用ゲルコートやグラスファイバーにも安全で且つ効果的です。

使用方法
・ 直射日光を避け、車の表面が冷えている時に洗車してください。
・ 外装がまだ濡れているうちに、少量を均一にスプレーし、車の1つのセクションごとに処理して
ください。
・ 軽く霧吹きをした後、すぐに水で洗い流してください。表面に水が溜まっているのが見えると
思いますが、これは保護されている証拠です。車のすべての部分でこの手順を繰り返し、ワッ
フル織りの乾燥タオルかマイクロファイバータオルで完全に乾かします。
施工性
水圧」が鍵: 霧状ではなく、勢いのあるシャワーや高圧洗浄機で流すことで、成分が活性化し、より強固な被膜が形成されます。
上から下へ: 他の洗浄工程と同様、屋根やハル(船体)の上部から順に施工していくのが効率的です。
窓ガラスや金属部にも: ゲルコートだけでなく、ガラスやステンレスパーツにも使用可能で、全体の撥水性を一気に高めることができます。
用途
洗車後、濡れたままスプレーして水で流すだけの撥水剤。
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※? 本製品を多量に使用し、十分に洗い流さない場合、ウォータースポット
※やストライクが発生することがあります。
※? 本製品は高温の表面に使用するとウォータースポットやストリークが発
※生する可能性がありますので、本製品を塗布する際は、車の表面が冷え
※ていてかつ濡れている状態で直射日光が当たっていないときに使用して
※ください。
※? 高温の場所で使用した場合は、水洗いをした後マイクロファイバータオ
※ルで拭き取ってください。
※? また、塗布した後、十分に洗い流さない場合や、素早く洗い流さない場
※合にも、シミやソバカスが発生することがあります。 このような場合は、
※再度洗い流すだけで簡単に落とすことができます。
※? また、製品を塗布し、洗い流した後は、必ず通常の乾燥(タオルなど)
※を行ってください。 自然乾燥させると、ウォータースポットが発生する
※原因になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7957942530398
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする