曜日別特売

プロスタイル フライパン 16cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79576257
品番
EJTP-200
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

グリルやオーブンにも使用でき、そのままテーブルにと料理のレパートリーが広がります。

仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鉄(底の厚さ1.2mm)
寸法(mm)
約160×265×40(本体高さ:約28)
質量(g)
約300
加工
表面:シリコン樹脂塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする