松井化学工業
干物篭 グリーン
干物、珍味、カマボコ用カゴです。
材質
本体:ポリプロピレン
色
グリーン
内容量
1セット(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79574945
11019603
長さ265×幅175×深さ12×高さ25
20
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79575225
11019703
長さ245×幅170×深さ10×高さ20
18
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。