角盛皿 グリーン
鮮魚、干物用カゴです。フルーツ、野菜などの販売用ザルとしても使用できます。
- 材質
- 本体:ポリプロピレン
- 寸法(mm)
- 長さ200×幅160×深さ15
- 色
- グリーン
- 質量(g)
- 34
- 内容量
- 1セット(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ボール・ざる・漬物・米びつ の新着商品
カテゴリ


























