カッター 自動ロック式
手に馴染む、やさしいフォルム
高品質ABS素材と丸みのあるエッジが、快適な持ち心地を実現。
美しさも、切れ味も
スタイリッシュなデザインに、SK5合金刃のシャープな切れ味をプラス。
交換も、スマートに
巧みに設計されたテールキャップで、鈍った刃先もスロットに挿して軽く折るだけ。
押す・引くだけ、直感操作
感覚で使える、ストレスフリーな操作性。
- 仕様
- 自動ロック式
- 材質(本体)
- ABS・POM
- 質量(g)
- 22.5
- 刃幅(mm)
- 9
- 材質(刃)
- 65Mn(バネ鋼)・ステンレス
- 寸法(縦×横×奥行)(mm)
- 136.85×19.4×14.5
- 内容量
- 1個
カッター の新着商品
カテゴリ






























