曜日別特売
DLI-NCU063GR カッター 自動ロック式 nusign 79573518

DLI-NCU063GR カッター 自動ロック式 nusign 79573518
DLI-NCU063GR カッター 自動ロック式 nusign 79573518
DLI-NCU063GR カッター 自動ロック式 nusign 79573518
DLI-NCU063GR カッター 自動ロック式 nusign 79573518
DLI-NCU063GR カッター 自動ロック式 nusign 79573518
DLI-NCU063GR カッター 自動ロック式 nusign 79573518
DLI-NCU063GR カッター 自動ロック式 nusign 79573518

カッター 自動ロック式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色グリーン
内容量1個注文コード79573518品番DLI-NCU063GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

手に馴染む、やさしいフォルム
高品質ABS素材と丸みのあるエッジが、快適な持ち心地を実現。
美しさも、切れ味も
スタイリッシュなデザインに、SK5合金刃のシャープな切れ味をプラス。
交換も、スマートに
巧みに設計されたテールキャップで、鈍った刃先もスロットに挿して軽く折るだけ。
押す・引くだけ、直感操作
感覚で使える、ストレスフリーな操作性。

色
グリーン
仕様
自動ロック式
材質(本体)
ABS・POM
質量(g)
22.5
刃幅(mm)
9
材質(刃)
65Mn(バネ鋼)・ステンレス
寸法(縦×横×奥行)(mm)
136.85×19.4×14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする