イワブチ
柱間分岐金具
メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に使用します。
TWBC-2は被覆付メッセンジャーワイヤ(22mm2~55mm2)に使用下さい。
適合
被覆付メッセン用
d
M12
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
91
寸法b1(mm)
Φ47
寸法b2(mm)
17
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82296211
TWBC-2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください