曜日別特売

アイヒットニューJN6

アイヒットニューJN6 - 古河電工パワーシステムズ

高圧ケーブルの直線接続。ケーブルラック上での高圧ケーブルの直線接続に適応します。
プレハブ化されているので施工が早く 特殊工具も不要
接地線はハンダレス工法の為、火気工具 が不要
絶縁方法は、プレハブ化されたゴムモー ルド品の為、施工後ただちに課電が可能
小型絶縁筒採用で省スペース化

適合
トリプレックスケーブル用
電圧(V)
6600
対角(mm)
六角ダイス:14
内容量
1組
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79759551JN6-T-6060
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
79759630JN6-T-3838
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
79760111JN6-T-2222
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする