JN6-T-38 アイヒットニューJN6 古河電工パワーシステムズ 79759630

アイヒットニューJN6

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は導体公称断面積が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
導体公称断面積(mm2)
38
注文コード
79759630
品番
JN6-T-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

高圧ケーブルの直線接続。ケーブルラック上での高圧ケーブルの直線接続に適応します。
プレハブ化されているので施工が早く 特殊工具も不要
接地線はハンダレス工法の為、火気工具 が不要
絶縁方法は、プレハブ化されたゴムモー ルド品の為、施工後ただちに課電が可能
小型絶縁筒採用で省スペース化

導体公称断面積(mm2)
38
適合
トリプレックスケーブル用
電圧(V)
6600
対角(mm)
六角ダイス:14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする