古河電工パワーシステムズ
アイラップ
準備時間や火気工具も不要
14~22mm2 が共用
38~60mm2 が共用
寸法L(mm)
990
寸法d(mm)
5.5
寸法A(mm)
258
寸法t(mm)
5.4
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
14
導体公称断面積(mm
2
)
14、22
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79759438
S-PB6C2-1T
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください