曜日別特売
S-PB6C2-1T アイラップ 古河電工パワーシステムズ 79759438

アイラップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79759438
品番
S-PB6C2-1T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

準備時間や火気工具も不要
14~22mm2 が共用
38~60mm2 が共用

寸法L(mm)
990
寸法d(mm)
5.5
寸法A(mm)
258
寸法t(mm)
5.4
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
14
導体公称断面積(mm2)
14、22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする