東西電気産業
スペース球
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
口金
E12
E17
E12
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
79769281
品番
L70E12C110V20W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
透明な丸いグローブの器具に組み込まれており、吹き抜けのシャンデリア、スタンド等のキラキラした照明が楽しめます。
シャンデリア多灯用、スタンド、装飾用
全長(mm)
70
口金
E12
定格寿命(時間)
1000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
20