東西電気産業
ミシン球(庫内球)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
79768705
品番
SM22E17F110V15W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
庫内灯、装飾用に使用されております。
ガラス仕上
フロスト
全長(mm)
57
口金
E17
全光束(Lm)
90
定格寿命(時間)
1000
ガラス球径(mm)
22