東西電気産業
低電圧用電球E26
PS60E26C24V60W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
79768608
品番
PS60E26C24V60W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
小型漁船の船内照明や作業灯バッテリー等、低電圧利用の照明電球です。
低電圧の照明及び作業灯
全長(mm)
105
口金
E26
定格寿命(時間)
1000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
55